Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9032020000 CASSETTE CST Kabelentmanteler-Messerkassette Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-259382-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9032020000
EAN/GTIN:
     4008190153236
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Messerkassette

CASSETTE CST BLAU

Messerkassette. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 7 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9030500000 · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Messerkassette · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Weitere technische Daten: Abisoliermaß B: 6.5 mm
Farbe: blau
Höhe: 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9030500000
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Messerkassette
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4008190153236, Weidmüller, 9032020000, CASSETTE CST, abisolierwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,87*
€ 22,64*
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 22,83*
€ 4,99*
ab € 20,19*
€ 22,93*
€ 7,90*
ab € 20,88*
€ 23,71*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,27*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 30,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9032010000
ab € 22,79*
Zubehör
Weidmüller
9032000000
ab € 22,76*
Zubehör
Weidmüller
9030500000
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.