Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9032010000 CASSETTE CST Kabelentmanteler-Messerkassette Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259381-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9032010000
EAN/GTIN:
     4008190135928
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Messerkassette

CASSETTE CST BRAUN

Messerkassette. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 9 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9030500000 · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Messerkassette · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Weitere technische Daten: Abisoliermaß B: 7.5 mm
Abisoliermaß C: 3.5 mm
Farbe: braun
Höhe: 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9030500000
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Messerkassette
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4008190135928, Weidmüller, 9032010000, CASSETTE CST, abisolierwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 25,86*
€ 4,99*
ab € 22,96*
€ 25,99*
€ 7,90*
ab € 23,76*
€ 26,90*
19 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 24,2425*
€ 27,4325*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,91*
€ 35,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 37,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9032020000
ab € 19,96*
Zubehör
Weidmüller
9032000000
ab € 22,89*
Zubehör
Weidmüller
9030500000
ab € 56,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.