Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9030500000 CST Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen 2.5 bis 8 mm RG58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259378-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9030500000
EAN/GTIN:
     4008190062293
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abmantelwerkzeug

CST

Abmantelwerkzeug. Koaxial- und runde Datenleitungen. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG71,RG59,RG62 · Gewicht: 64.25 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 45 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für Kabeltyp:
RG58 | RG71 | RG59 | RG62
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
64.25 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,98*
€ 58,74*
€ 5,95*
ab € 54,99*
€ 58,75*
€ 4,00*
ab € 55,51*
€ 59,43*
€ 7,90*
ab € 55,90*
€ 59,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 72,98*
€ 77,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,96*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 84,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9032210000
ab € 23,53*
Zubehör
Weidmüller
9032200000
ab € 23,29*
Zubehör
Weidmüller
9032220000
ab € 23,10*
Zubehör
Weidmüller
9032020000
ab € 19,96*
Zubehör
Weidmüller
9032010000
ab € 22,75*
Zubehör
Weidmüller
9032030000
ab € 20,63*
Zubehör
Weidmüller
9032050000
ab € 20,85*
Zubehör
Weidmüller
9032000000
ab € 22,74*
Zubehör
Weidmüller
9032040000
ab € 20,57*
Zubehör
Weidmüller
9005800000
ab € 11,60*
Zubehör
Weidmüller
9032060000
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.