Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9030060000 AM 12 Kabelentmanteler Geeignet für PVC-Rundkabel, Flachkabel, UTP-Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259377-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9030060000
EAN/GTIN:
     4008190337827
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abmantelwerkzeug

AM 12

Abmantelwerkzeug. UTP- und STP-Datenkabel. Ihre erste Wahl: unsere Abmantelwerkzeuge. Merkmale: CST: speziell für Ethernet-Kabel - Abmanteln und Schirmtrennen in einem Arbeitsgang. AM12: kleines praktisches Werkzeug zum Abmanteln oder Durchtrennen.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.5 bis 12.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 12.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.5 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 4 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 11 bis 18 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 11 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 18 awg · Geeignet für: PVC-Rundkabel,Flachkabel,UTP-Datenkabel,STP-Datenkabel · Gewicht: 32.42 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Weitere technische Daten: UTP und STP Datenkabel Durchmesser max.: 8 mm
Höhe: 46 mm
Schnitttiefe: einstellbar

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
11 bis 18 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4 mm² (max)
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.5 bis 12.5 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
PVC-Rundkabel | Flachkabel | UTP-Datenkabel | STP-Datenkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
11 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
18 awg
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
12.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.5 mm
Gewicht:
32.42 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 28,64*
€ 7,90*
ab € 25,49*
€ 28,64*
€ 5,95*
ab € 25,51*
€ 28,66*
€ 4,00*
ab € 26,03*
€ 29,14*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,41*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 42,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9204190000
ab € 51,83*
Ähnlich
Weidmüller
9001540000
ab € 25,62*
Ähnlich
Weidmüller
9001080000
ab € 38,01*
Ähnlich
JOKARI-Krampe
30500
ab € 13,52*
Ähnlich
Heinz Hesse
10280
ab € 11,71*
Ähnlich
JOKARI-Krampe
30120
ab € 8,75*
Ähnlich
JOKARI-Krampe
30900
ab € 12,61*
Ähnlich
JOKARI-Krampe
10270
ab € 8,30*
Ähnlich
JOKARI-Krampe
10281
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.