Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller Powerstripper 9028510000 Abisolierautomat 0.05 bis 6 mm² 10 bis 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259346-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9028510000
EAN/GTIN:
     4008190860752
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Crimpautomat
Abisolier- und Schneidwerkzeug

POWERSTRIPPER 6,0

Abisolier- und Schneidwerkzeug. 0,14 – 6,0 mm² (~AWG 26-10). Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern. Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5. Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende. Kein Werkzeugwechsel. Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt. Abisolierlänge von 3 bis 20 mm. Min. Leiterlänge 22 mm plus Abisolierlänge. Elektrischer Antrieb.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.05 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.05 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 30 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 30 · Geeignet für: Leiter nach DIN VDE 0295/5 · Gewicht: 9.64 kg · Längenanschlag (max.): 20 mm · Längenanschlag (min.): 3 mm · Längenanschlag-Bereich: 3 bis 20 mm · Produkt-Art: Abisolierautomat · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 190 mm
Elektroanschluss: 100-240 V / 50/65 Hz
Abzugslänge: 3-20 mm
Antrieb: elektrisch
Abisolierbereich + Crimpbereich: 0,05 - 6,0 mm² (~AWG 30-10)
Anschlusswerte: 46 VA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Längenanschlag-Bereich:
3 bis 20 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 30
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.05 bis 6 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter nach DIN VDE 0295/5
Längenanschlag (max.):
20 mm
Längenanschlag (min.):
3 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.05 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
30
Gewicht:
9.64 kg
Produkt-Art:
Abisolierautomat
Weitere Suchbegriffe: weidmüller abisolierzange 6mm², abisolierzange weidmüller, abisolierzange 6mm2, 4008190860752, Weidmüller, 9028510000, Powerstripper, abisolierwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 7,90*
€ 1.843,42*
Frei Haus
€ 1.898,15*
Frei Haus
€ 2.007,60*
€ 5,90*
€ 2.066,87*
Lager 102
Frei Haus
€ 2.179,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.179,39*
€ 2.528,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,75*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,00*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.