Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller Powerstripper 9028480000 Abisolierautomat 2.5 bis 16 mm² 6 bis 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259344-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9028480000
EAN/GTIN:
     4032248064632
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Crimpautomat
Abisolier- und Schneidwerkzeug

POWERSTRIPPER 16,0

Abisolier- und Schneidwerkzeug. 2,5 - 16 mm², (~AWG 14-6). Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern. Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5. Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende. Kein Werkzeugwechsel. Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt. Abisolierlänge von 3 bis 20 mm. Min. Leiterlänge 22 mm plus Abisolierlänge. Elektrischer Antrieb.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 2.5 bis 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 6 bis 14 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 6 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 14 · Geeignet für: Leiter nach DIN VDE 0295/5 · Gewicht: 8.8 kg · Längenanschlag (max.): 20 mm · Längenanschlag (min.): 3 mm · Längenanschlag-Bereich: 3 bis 20 mm · Produkt-Art: Abisolierautomat · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 230 mm
Elektroanschluss: 100-240 V / 50/65 Hz
Abzugslänge: 3-20 mm
Antrieb: elektrisch
Abisolierbereich + Crimpbereich: 2,5 - 16 mm² (~AWG 14-6)
Anschlusswerte: 46 VA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Längenanschlag-Bereich:
3 bis 20 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
6 bis 14
Arbeitsbereich-Querschnitt:
2.5 bis 16 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter nach DIN VDE 0295/5
Längenanschlag (max.):
20 mm
Längenanschlag (min.):
3 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
6 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
14
Gewicht:
8.8 kg
Produkt-Art:
Abisolierautomat
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange weidmüller, 4032248064632, Weidmüller, 9028480000, Powerstripper, abisolierwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 7,90*
€ 2.211,38*
€ 4,95*
€ 2.277,52*
Frei Haus
€ 2.277,53*
Lager 102
Frei Haus
€ 2.361,77*
Frei Haus
€ 2.409,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,77*
€ 2.739,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,27*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.