Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller CUTFIX 8 9023100000 Ablängautomat 10 mm² (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259311-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9023100000
EAN/GTIN:
     4032248143184
Suchbegriffe:
Kabellängenmessgerät
Ablängautomat

CUTFIX 8

Ablängautomat. Längenvorwahl: 999999 - 1 mm, 230V / 50Hz. Zum automatischen Ablängen von Einzelleitern. Hohe Wiederholgenauigkeit durch präzisen Servogleichstromantrieb. RS 232 Schnittstelle zur Ansteuerung des Ablängautomaten durch IBM-kompatiblen PC. Mitgeliefertes Programm ermöglicht Verwaltung, Dokumentation und Übertragung der Schneidaufträge vom PC aus.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Geeignet für: Einzelleiter · Gewicht: 26.5 kg · Produkt-Art: Ablängautomat · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 470 mm
Elektroanschluss: 100-240 V / 50/65 Hz
Antrieb: elektrisch
Anzeigedisplay: LCD-Anzeige

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
385 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 mm² (max)
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Einzelleiter
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Gewicht:
26.5 kg
Produkt-Art:
Ablängautomat
Weitere Suchbegriffe: 4032248143184, Weidmüller, 9023100000, CUTFIX 8, abisolierwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 7,90*
€ 4.509,97*
Frei Haus
€ 4.647,36*
€ 4,95*
€ 4.647,36*
Lager 102
Frei Haus
€ 4.822,27*
Frei Haus
€ 4.922,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.822,27*
€ 5.593,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9054740000
ab € 538,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.