Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9020360000 AM LWL/POF Präzisions-Abisolierer Geeignet für Glasfaserkabel 1 mm² (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259255-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9020360000
EAN/GTIN:
     4032248300556
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug

AM LWL/POF

Abmantelwerkzeug. Abmanteln von Lichtwellenleitern. Lichtwellenleiter mit polymer optischer Faser (POF). Längenanschlag mit Skala im Werkzeug integriert, Abmantelrichtung in Längsrichtung der Faser, keine Beschädigung der optischen Faser.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 1 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 1 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 18 awg (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 18 awg · Geeignet für: Glasfaserkabel · Gewicht: 26.5 g · Produkt-Art: Präzisions-Abisolierer · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Für Lichtwellenleiter mit polymer optischen Fasern (POF)
Höhe: 14 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
18 awg (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt:
1 mm² (max)
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Glasfaserkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
1 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
18 awg
Gewicht:
26.5 g
Produkt-Art:
Präzisions-Abisolierer
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, LWL Abisolierwerkzeug, abisolierzange weidmüller, 4032248300556, Weidmüller, 9020360000, AM LWL/POF, abisolierwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,78*
€ 61,86*
€ 7,90*
ab € 60,29*
€ 65,58*
€ 4,45*
ab € 61,81*
€ 67,17*
€ 5,90*
ab € 63,62*
€ 68,96*
Lager 102
Frei Haus
ab € 77,54*
€ 83,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 89,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 26,94*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.