Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9009950000 AM ASI Kabelentmanteler Geeignet für ASI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259107-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9009950000
EAN/GTIN:
     4032248363407
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange weidmüller
Abisolier- und Schneidwerkzeug

AM ASI

Abisolier- und Schneidwerkzeug. ASI-EPDM. Schnelles und präzises Abmanteln. Kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich. Keine Beschädigung der Innenleiter.

Technische Daten:
Geeignet für: ASI-Kabel · Gewicht: 48.6 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Abisolierbereich, min: 1.5 mm²
Höhe: 35 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
162 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
ASI-Kabel
Gewicht:
48.6 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: 4032248363407, Weidmüller, 9009950000, AM ASI, abisolierwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 43,03*
€ 48,14*
€ 7,90*
ab € 43,80*
€ 48,94*
€ 5,95*
ab € 45,78*
€ 51,14*
€ 5,90*
ab € 45,93*
€ 51,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 53,61*
€ 60,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,75*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,00*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.