Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller AM ASI-SPEZIAL 9009940000 Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259106-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9009940000
EAN/GTIN:
     4032248363391
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolier- und Schneidwerkzeug

AM ASI-Spezial

Abisolier- und Schneidwerkzeug. ASI-TPE. Schnelles und präzises Abmanteln. Kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich. Keine Beschädigung der Innenleiter.

Technische Daten:
Geeignet für: ASI-Kabel · Gewicht: 156 g · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 102 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
ASI-Kabel
Gewicht:
156 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4032248363391, Weidmüller, 9009940000, AM ASI-SPEZIAL, abisolierwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 101,15*
€ 107,74*
€ 7,90*
ab € 101,17*
€ 107,76*
€ 4,99*
ab € 101,75*
€ 108,37*
€ 5,90*
ab € 101,97*
€ 108,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 140,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,31*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,62*
€ 159,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,58*
€ 156,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,90*
€ 151,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,01*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.