Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller MEHA KP WS M-D-SPX 9006970000 Abisolierzangen-Messer 0.3 bis 1.3 mm Passend für Marke Weidmüller 900128000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259045-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9006970000
EAN/GTIN:
     4032248363711
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Messersatz

MEHA KP WS M-D-SPX

Messersatz. feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 7 mm. Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen. Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser. Kein Aufspleißen der Einzelleiter. Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar. Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.3 bis 1.3 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 1.3 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.3 mm · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 3.68 g · Längenanschlag (max.): 7 mm · Längenanschlag (min.): 3 mm · Längenanschlag-Bereich: 3 bis 7 mm · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9001280000 · Produkt-Art: Abisolierzangen-Messer · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 11,5 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Längenanschlag-Bereich:
3 bis 7 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.3 bis 1.3 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9001280000
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
7 mm
Längenanschlag (min.):
3 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
1.3 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.3 mm
Gewicht:
3.68 g
Produkt-Art:
Abisolierzangen-Messer
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Abisolierzange Ersatzmesser, abisoliermesser weidmüller, 4032248363711, Weidmüller, 9006970000, MEHA KP WS M-D-SPX, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,99*
€ 19,80*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 16,27*
€ 20,64*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,83*
€ 20,71*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,83*
€ 20,71*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,18*
€ 33,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 33,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 26,94*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.