Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9006060000 SWIFTY SET Schraubendreher-Kabelschneider 1.5 bis 2.5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259034-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9006060000
EAN/GTIN:
     4032248257638
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Einhandschneider

SWIFTY SET

Einhandschneider. Schneid-Schraub_Werkzeug. Kombiniertes Schneid-Schraub-Werkzeug Swifty® und Swifty®set zum quetschfreien Schneiden von Kupferkabel bis 1,5 mm² eindrähtig und 2,5 mm² feindrähtig.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 1.5 bis 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 1.5 mm² · Gewicht: 53.3 g · Produkt-Art: Schraubendreher-Kabelschneider · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 204 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: mechanisch Einhand
Form: Spezialwerkzeug

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
204 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
1.5 bis 2.5 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
1.5 mm²
Gewicht:
53.3 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Kabelschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,94*
€ 22,71*
€ 7,90*
ab € 20,36*
€ 23,12*
€ 4,99*
ab € 20,47*
€ 23,24*
€ 7,90*
ab € 21,18*
€ 24,04*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,97*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9202850000
ab € 131,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.