Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9006020000 SWIFTY Kabelschneider-Aufsatz 1.5 bis 2.5 mm² Passend für Marke Weidmüller SWIFTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259033-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9006020000
EAN/GTIN:
     4032248257409
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
weidmüller kabelschere
Einhandschneider

SWIFTY

Einhandschneider. Schneidwerkzeug. Kombiniertes Schneid-Schraub-Werkzeug Swifty® und Swifty®set zum quetschfreien Schneiden von Kupferkabel bis 1,5 mm² eindrähtig und 2,5 mm² feindrähtig.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 1.5 bis 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 1.5 mm² · Gewicht: 17.2 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: SWIFTY · Produkt-Art: Kabelschneider-Aufsatz · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: mechanisch Einhand
Höhe: 40 mm
Form: Spezialwerkzeug

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
1.5 bis 2.5 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
SWIFTY
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
1.5 mm²
Gewicht:
17.2 g
Produkt-Art:
Kabelschneider-Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: 4032248257409, Weidmüller, 9006020000, SWIFTY, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,33*
€ 17,60*
€ 7,90*
ab € 15,49*
€ 17,79*
€ 4,99*
ab € 15,58*
€ 17,89*
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 18,51*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,39*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,75*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,00*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.