Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9005800000 CST Einstellblock Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen 2.5 bis 8 mm Passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259031-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005800000
EAN/GTIN:
     4008190209681
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Einstellblock

EINSTELLBLOCK CST

Einstellblock. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 9 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9204350000,9030500000 · Produkt-Art: Einstellblock · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 32 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9204350000 | 9030500000
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Einstellblock
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4008190209681, Weidmüller, 9005800000, CST, abisolierwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 13,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 13,64*
€ 4,45*
ab € 12,59*
€ 14,72*
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 14,98*
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,27*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.