Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9005740000 CST VARIO Kabelentmanteler-Messerhalter Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259030-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005740000
EAN/GTIN:
     4008190206277
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Messerhalter

MESSERHALTER CST VARIO

Messerhalter. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 12.78 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9005700000 · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Messerhalter · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 41 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9005700000
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
12.78 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Messerhalter
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser weidmüller, 4008190206277, Weidmüller, 9005740000, CST VARIO, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 45,26*
€ 49,33*
€ 4,99*
ab € 45,52*
€ 49,62*
€ 7,90*
ab € 46,03*
€ 50,18*
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 50,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 49,40*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 58,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,01*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.