Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9005730000 CST VARIO Kabelentmanteler-Messereinsatz Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259029-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005730000
EAN/GTIN:
     4008190206093
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Messereinsatz

MESSEREINSATZ CST VARIO

Messereinsatz. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 7 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9005700000 · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Messereinsatz · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 24 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9005700000
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Messereinsatz
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser weidmüller, 4008190206093, Weidmüller, 9005730000, CST VARIO, abisolierwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 28,17*
€ 4,99*
ab € 25,10*
€ 28,33*
€ 7,90*
ab € 25,41*
€ 28,69*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 26,4958*
€ 29,9258*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 54,85*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 63,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 26,94*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.