Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9005700000 CST VARIO Abisolierautomat Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen 2.5 bis 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259027-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005700000
EAN/GTIN:
     4008190206260
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abmantelwerkzeug

CST VARIO

Abmantelwerkzeug. Koaxial- und runde Datenleitungen, 17 mm. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG71,RG59,RG62 · Gewicht: 76 g · Produkt-Art: Abisolierautomat · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 45 mm
Abisolierlänge: 3.2 mm - 17 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für Kabeltyp:
RG58 | RG71 | RG59 | RG62
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
76 g
Produkt-Art:
Abisolierautomat
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser weidmüller, 4008190206260, Weidmüller, 9005700000, CST VARIO, abisolierwerkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,25*
€ 75,19*
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 75,20*
€ 7,90*
ab € 70,40*
€ 75,27*
€ 7,90*
ab € 70,76*
€ 75,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 97,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 106,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9005730000
ab € 24,96*
Zubehör
Weidmüller
9005740000
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.