Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller MESZ SPX 2 6² 9005400000 Abisolierzangen-Messerhalter Passend für Marke Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
elektro
elektro
Artikel-Nr.:
     102-259025-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005400000
EAN/GTIN:
     4008190171759
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Messerhalter

MESZ SPX 2 6²

Messerhalter.

Technische Daten:
Gewicht: 5.98 g · Passend für Marke: Weidmüller · Produkt-Art: Abisolierzangen-Messerhalter · Produktabmessung, Breite: 20 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
6 mm²
Typ:
Ersatzmesser 6 mm²
Gewicht:
5.98 g
Produkt-Art:
Abisolierzangen-Messerhalter
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Abisolierzange Ersatzmesser, abisolierzange weidmüller, 4008190171759, Weidmüller, 9005400000, MESZ SPX 2 6², abisolierwerkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,16*
€ 28,32*
€ 4,80*
ab € 25,18*
€ 28,33*
€ 5,95*
ab € 28,55*
€ 31,98*
€ 7,90*
ab € 28,55*
€ 31,98*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,17*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 39,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,27*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.