Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller M-D-S Stripax 9003730000 Automatische Abisolierzange 20 bis 20 0.88 bis 0.92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259016-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9003730000
EAN/GTIN:
     4008190102012
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolier- und Schneidwerkzeug

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Abisolier- und Schneidwerkzeug. Leiter mit Spezialisolationen, 7 mm. Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen. Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser. Kein Aufspleißen der Einzelleiter. Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar. Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.88 bis 0.92 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 0.92 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.88 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 20 bis 20 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 20 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 20 · Geeignet für: Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen · Gewicht: 96.28 g · Längenanschlag (max.): 7 mm · Längenanschlag-Bereich: 7 mm (max) · Produkt-Art: Automatische Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 135 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Längenanschlag-Bereich:
7 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
20 bis 20
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.88 bis 0.92 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
Längenanschlag (max.):
7 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
20 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
0.92 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.88 mm
Gewicht:
96.28 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4008190102012, Weidmüller, 9003730000, M-D-S Stripax, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 80,27*
€ 85,55*
€ 7,90*
ab € 80,29*
€ 85,57*
€ 4,99*
ab € 80,78*
€ 86,08*
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 87,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 108,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,02*
€ 120,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 118,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 24,13*
Zubehör
Weidmüller
9003630000
ab € 14,82*
Zubehör
Weidmüller
9003600000
ab € 17,90*
Zubehör
Weidmüller
9003620000
ab € 14,57*
Zubehör
Weidmüller
9003610000
ab € 19,96*
Zubehör
Weidmüller
9003640000
ab € 17,69*
Zubehör
Weidmüller
9006970000
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.