Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller MEHA KP RT M-D-SPX 9003610000 Abisolierzangen-Messer 0.3 bis 0.5 mm Passend für Marke Weidmüller 900128000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259007-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9003610000
EAN/GTIN:
     4008190058272
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Messersatz

MEHA KP RT M-D-SPX

Messersatz. Leiter mit Spezialisolationen, 7 mm. Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen. Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser. Kein Aufspleißen der Einzelleiter. Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar. Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.3 bis 0.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 0.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.3 mm · Geeignet für: Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen · Gewicht: 3.68 g · Längenanschlag (max.): 7 mm · Längenanschlag (min.): 3 mm · Längenanschlag-Bereich: 3 bis 7 mm · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9001280000 · Produkt-Art: Abisolierzangen-Messer · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 11,5 mm
Farbe: rot

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Längenanschlag-Bereich:
3 bis 7 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.3 bis 0.5 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9001280000
Geeignet für:
Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
Längenanschlag (max.):
7 mm
Längenanschlag (min.):
3 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
0.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.3 mm
Gewicht:
3.68 g
Produkt-Art:
Abisolierzangen-Messer
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Trennklemme, abisoliermesser weidmüller, 4008190058272, Weidmüller, 9003610000, MEHA KP RT M-D-SPX, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,10*
€ 32,27*
€ 7,90*
ab € 29,10*
€ 32,27*
€ 5,90*
ab € 26,49*
€ 32,46*
€ 4,99*
ab € 30,57*
€ 33,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,84*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 24,30*
Zubehör
Weidmüller
9003740000
ab € 89,12*
Zubehör
Weidmüller
9003730000
ab € 80,77*
Zubehör
Weidmüller
9003720000
ab € 78,09*
Zubehör
Weidmüller
9003710000
ab € 79,77*
Zubehör
Weidmüller
9003700000
ab € 82,09*
Zubehör
Weidmüller
9003630000
ab € 14,57*
Zubehör
Weidmüller
9003600000
ab € 17,67*
Zubehör
Weidmüller
9003620000
ab € 14,38*
Zubehör
Weidmüller
9003640000
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.