Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller M-D-Stripax 9003500000 Automatische Abisolierzange 0.08 bis 1 mm² 18 bis 32 0.2 bis 1.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259005-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9003500000
EAN/GTIN:
     4008190107109
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolier- und Schneidwerkzeug

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Abisolier- und Schneidwerkzeug. Leiter mit Spezialisolationen, 7 mm. Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen. Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser. Kein Aufspleißen der Einzelleiter. Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar. Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.2 bis 1.3 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 1.3 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.2 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.08 bis 1 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 1 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 18 bis 32 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 18 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 32 · Geeignet für: Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen · Gewicht: 106.38 g · Längenanschlag (max.): 7 mm · Längenanschlag-Bereich: 7 mm (max) · Produkt-Art: Automatische Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 135 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Längenanschlag-Bereich:
7 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
18 bis 32
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.08 bis 1 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.2 bis 1.3 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
Längenanschlag (max.):
7 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
1 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
18 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
32
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
1.3 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.2 mm
Gewicht:
106.38 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4008190107109, Weidmüller, 9003500000, M-D-Stripax, abisolierwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 129,03*
€ 137,90*
€ 7,90*
ab € 129,05*
€ 137,92*
19 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 136,7679*
€ 146,2379*
€ 5,95*
ab € 137,15*
€ 146,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 178,66*
€ 191,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 221,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,54*
€ 219,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,09*
€ 215,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,66*
€ 207,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9003630000
ab € 14,47*
Zubehör
Weidmüller
9003600000
ab € 17,75*
Zubehör
Weidmüller
9003620000
ab € 14,34*
Zubehör
Weidmüller
9003610000
ab € 26,20*
Zubehör
Weidmüller
9003640000
ab € 17,38*
Zubehör
Weidmüller
9006970000
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.