Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller KT 12 9002660000 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259003-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002660000
EAN/GTIN:
     4008190181970
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Einhandschneider

KT 12

Einhandschneider. Schneidwerkzeug. Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 331.7 g · Herst.-Teilenr.: 9002660000 · Produkt-Art: Kabelschneider · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 12 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 25 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
9002660000
Schneidwert-Durchmesser (max.):
12 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
25 mm²
Gewicht:
331.7 g
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, weidmüller kabelschere, 4008190181970, Weidmüller, 9002660000, KT 12, kabelwerkzeug
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 31,92*
€ 4,00*
ab € 28,34*
€ 32,06*
€ 7,90*
ab € 28,55*
€ 32,17*
€ 4,50*
ab € 28,58*
€ 32,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 44,68*
€ 48,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 51,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
XB1910
ab € 1,00*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00151
ab € 0,9538*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00158
ab € 0,9838*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00153
ab € 0,9538*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00152
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00401
ab € 7,13*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00603
ab € 3,83*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00604
ab € 4,13*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00606
ab € 4,13*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00611
ab € 3,77*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00609
ab € 4,11*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00612
ab € 6,46*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00100
ab € 0,337*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00107
ab € 0,3523*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00102
ab € 0,3423*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.