Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller KT 8 9002650000 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259002-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002650000
EAN/GTIN:
     4008190020163
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Einhandschneider

KT 8

Einhandschneider. Schneidwerkzeug. Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 220 g · Herst.-Teilenr.: 9002650000 · Produkt-Art: Kabelschneider · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 8 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 16 mm² · Schneidwert-Querschnitt AWG (max.): 6

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
9002650000
Schneidwert-Durchmesser (max.):
8 mm
Schneidwert-Querschnitt AWG (max.):
6
Schneidwert-Querschnitt (max.):
16 mm²
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, weidmüller kabelschere, kabelschere 165mm, 4008190020163, Weidmüller, 9002650000, KT 8, kabelwerkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 22,23*
€ 25,10*
9 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 24,0205*
€ 26,9705*
€ 6,95*
ab € 24,0305*
€ 26,9805*
€ 4,00*
ab € 25,14*
€ 28,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,66*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
XB1910
ab € 1,02*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00151
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00158
ab € 0,9838*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00153
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00152
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00401
ab € 7,03*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00603
ab € 3,87*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00604
ab € 4,17*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00606
ab € 4,18*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00611
ab € 3,88*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00609
ab € 4,17*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00612
ab € 6,25*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00100
ab € 0,337*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00107
ab € 0,3423*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00102
ab € 0,3423*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.