Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller KT 35 OR NE 9002590000 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259001-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002590000
EAN/GTIN:
     4008190145415
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Aderendhülsen Sortiment
Einhandschneider

KT 35 OR NE

Einhandschneider.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 601.78 g · Herst.-Teilenr.: 9002590000 · Produkt-Art: Ratschen-Kabelschneider · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
9002590000
Typ:
Einhandschneider KT 35 OR NE
Gewicht:
601.78 g
Produkt-Art:
Ratschen-Kabelschneider
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 187,06*
€ 198,73*
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 199,28*
19 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 188,0807*
€ 199,8307*
€ 5,95*
ab € 189,94*
€ 201,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 249,19*
€ 263,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,96*
€ 306,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,54*
€ 303,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,15*
€ 294,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,19*
€ 289,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 06 160
ab € 16,16*
Sonstiges
Knipex
70 06 160
ab € 16,44*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 9,21*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.