Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller KT ZQV 9002170000 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-258997-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002170000
EAN/GTIN:
     4032248291670
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Querverbinder
Einhandschneider

KT ZQV

Einhandschneider. Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe. Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35. Für Querverbindungsfenster der Klemmen WTR 2,5 und WSI 6.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 280 g · Herst.-Teilenr.: 9002170000 · Produkt-Art: Kabelschneider · Produktabmessung, Länge: 215 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
215 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
9002170000
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: weidmüller kabelschere, 4032248291670, Weidmüller, 9002170000, KT ZQV, kabelwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 29,14*
€ 33,22*
€ 4,99*
ab € 29,30*
€ 33,40*
€ 5,90*
ab € 29,39*
€ 33,51*
€ 7,90*
ab € 29,66*
€ 33,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,92*
€ 49,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 56,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 50,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 06 160
ab € 16,22*
Sonstiges
Knipex
70 06 160
ab € 16,38*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 9,36*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.