Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9001540000 AM 25 Kabelentmanteler Geeignet für PVC-Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-258996-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9001540000
EAN/GTIN:
     4008190138271
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abmantelwerkzeug

AM 25

Abmantelwerkzeug. PVC-Rundkabel. Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten.

Technische Daten:
Geeignet für: PVC-Rundkabel · Gewicht: 124 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 157 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
PVC-Rundkabel
Gewicht:
124 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 25,64*
€ 28,88*
€ 5,20*
ab € 31,42*
€ 34,89*
€ 4,00*
ab € 31,64*
€ 35,03*
€ 4,50*
ab € 31,57*
€ 35,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,86*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9001530000
ab € 4,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.