Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5179188 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5179188 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Renkforce RF-5179188 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Renkforce RF-5179188 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Renkforce RF-5179188 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Renkforce RF-5179188 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Renkforce RF-5179188 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Renkforce RF-5179188 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2589594-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5179188
EAN/GTIN:
     4064161221649
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das DisplayPort-zu-HDMI-Kabel ist ideal für den Anschluss eines DisplayPort-Quellgeräts, wie z. B. eines PCs oder Laptops, an ein HDMI-Display.

Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K UHD 3840x2160@30Hz und reproduziert Videos mit außergewöhnlicher Klarheit.

Das Kabel kann auch verwendet werden, um ein weiteres Display hinzuzufügen, um den Arbeitsbereich und die Produktivität zu erhöhen - sowohl im Büro als auch im privaten Bereich.

Das DisplayPort-zu-HDMI-Kabel unterstützt unkomprimiertes 7.1-Audio und komprimiertes Audio wie DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD.

Bitte beachten Sie, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Laptops oder Desktop-Computers die Audioausgabe über DisplayPort unterstützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Abspielformate
LPCM
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
32
Farbtiefe
12 Bit
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:0
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,54*
Lager 102
535
1
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 14,08*
3
€ 6,95*
ab € 12,81*
€ 18,04*
7 Tage
547
2
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.