Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz RF-5179188 DisplayPort-Kab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589594-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5179188
EAN/GTIN:
     4064161221649
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Renkforce DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz RF-5179188 DisplayPort-Kabel

Renkforce DisplayPort-/HDMI-Kabel 4K, 30Hz, DP: passiv, 2 m

Zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Anschluss auf PC/Notebook mit DisplayPort
Vergoldete Steckkontakte und Stecker verbessern die Leitfähigkeit
Eisenkerne verringern Signaleinstreuungen

Das DisplayPort-zu-HDMI-Kabel ist ideal für den Anschluss eines DisplayPort-Quellgeräts, wie z. B. eines PCs oder Laptops, an ein HDMI-Display.

Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K UHD 3840x2160@30Hz und reproduziert Videos mit außergewöhnlicher Klarheit.

Das Kabel kann auch verwendet werden, um ein weiteres Display hinzuzufügen, um den Arbeitsbereich und die Produktivität zu erhöhen - sowohl im Büro als auch im privaten Bereich.

Das DisplayPort-zu-HDMI-Kabel unterstützt unkomprimiertes 7.1-Audio und komprimiertes Audio wie DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD.

Bitte beachten Sie, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Laptops oder Desktop-Computers die Audioausgabe über DisplayPort unterstützt.

Ausstattung:
Unterstützte DisplayPort- und HDMI
Auflösungen: 3840 x 2160 60 Hz 4:2:0 8-Bit, 3840 x 2160 30 Hz 4:4:4 8-Bit, 3840 x 2160 30 Hz 4:4:4 12-Bit Unterstützt HDCP, DPCP, 1080p Full HD und 3D Unterstützt unkomprimiertes Audio (LPCM), sowie DTS, Dolby Digital, DTS-HD und Dolby True HD Elektronisches Konverterkabel mit Elektronik im HDMI-Stecker, konvergiert nur in der angegebenen Richtung heraus!

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 30 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
30 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, hdmi kabel typ-a auf displayport, Renkforce, RF-5179188, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 11,54*
Lager 102
652
1
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 11,55*
4
€ 6,95*
ab € 10,69*
€ 12,54*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 15,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.