Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDA-550 4 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589580-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10358320
EAN/GTIN:
     4064161220185
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-HDA-550 4 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz

SPEAKA Professional SP-HDA-550 4K 4 Port HDMI-Umschalter eARC

4 HDMI-Eingänge zum Anschluss von bis zu vier Videoquellen oder drei Quellen und einer eARC-fähigen Soundbar (Audio Return Channel)
eARC fähiger HDMI-Ausgang zum Verbinden mit dem Wiedergabegerät (z.B. 4K UHD-TV)
Zusätzlicher HDMI-Ausgang für Audio-Wiedergabe z. B. über älteren AV-Receiver
Komfortable Steuerung über mitgelieferte IR-Fernbedienung
HDMI 2.0, HDCP 2.2 konform
Unterstützt die Wiedergabe bis 4K UHD 4096 x 2160 Pixel @ 60 Hz (RGB/YCBCR 4:4:4 8 bit / 18 Gbps)
HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Passthrough
eARC-Funktion ein-/ausschaltbar

Mit diesem Umschalter können Sie eine Soundbar mit HDMI eARC-Anschluss zusammen mit 3 Videoquellen an einem Fernseher oder Projektor nutzen. So hören Sie den Ton über Ihr Soundsystem und genießen das Bild auf Ihrem Videoprojektor, Monitor oder Fernseher. Das Soundsystem muss über einen HDMI eARC-Anschluss verfügen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 4096 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Gewicht: 268 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 178 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: ARC (Audio Return Channel) · Umschaltfunktion: Fernbedienung · unterstützte Audioformate: LPCM 7.1

Lieferumfang:
4 Port HDMI-Umschalter eARC
Netzteil
IR-Fernbedienung
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
178 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Auflösung (max.):
4096 x 2160 Pixel
unterstützte Audioformate:
LPCM 7.1
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
ARC (Audio Return Channel)
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Umschaltfunktion:
Fernbedienung
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
268 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-10358320, SP-HDA-550, Umschalter, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,19*
€ 95,25*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 103,77*
€ 5,95*
ab € 93,43*
€ 113,13*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 136,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.