Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-BT100 Kfz-Batterietester 12 V, 24 V 79 mm x 28 mm x 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588790-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12943950
EAN/GTIN:
     4064161220116
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT VC-BT100 Kfz-Batterietester 12 V,24 V 79 mm x 28 mm x 128 mm

VOLTCRAFT Bleiakku-Tester VC-BT100 12/24

Akkutest, Starttest, Ladetest, Datenrevision
Für 12 V & 24 V Bleisäureakkus geeignet
Verschiedene Prüfresultate (O.K-, Aufladen, Austauschen, defekte Zelle)
Als künftiger Nachweis kann die letzte Aufzeichnung gespeichert werden
8-zeiliges LCD-Display mit 5,6 cm (2,2”)

Ideales Testgerät zum schnellen und einfachen Ermitteln der Leistungsfähigkeit von 12 & 24 V Auto-/Solarbatterien.

Ausstattung:
Akkutest, Starttest, Ladetest, Datenrevision
Für 12 V & 24 V Bleisäureakkus geeignet
Verschiedene Prüfresultate (O.K-, Aufladen, Austauschen, defekte Zelle)
Wird von folgenden Akkubauarten unterstützt: Regulär Flooded/ AGM Flat Plate/ AGM Spiral/ GEL/ EFB
Messbereich: CCA/EN 100-2000
Kabellänge: Etwa 100 cm
Mehrsprachige Menüoptionen (5 Sprachen)
Verpolungsschutz

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,24 V · Gewicht: 290 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm

Lieferumfang:
Akkutester
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 28 x 128 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Akkuspannung (LOV):
12 V | 24 V
Gewicht:
290 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-12943950, VC-BT100, Batterieprüfer, Batteriemessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 39,89*
€ 54,93*
Lager 102
585
1
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 54,94*
1
€ 6,95*
ab € 44,16*
€ 59,01*
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 76,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.