Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
mechanische Tastatur
>
Artikel
Logitech MX Mechanical (Tacticle Quiet) Bluetooth®, Funk Tastatur Deutsch, QWERTZ Graphit Abnehmbares Kabel, Beleuchtet,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2588786-BP
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-010748
EAN/GTIN:
5099206103016
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MX Mechanical (Tacticle Quiet) Bluetooth®,Funk Tastatur Deutsch, QWERTZ Graphit Abnehmbares Kabel,Beleuchtet,Wiederaufladbar
Logitech MX Mechanical (Tacticle Quiet) Wireless-Bluetooth-Tastatur, Graphit, QWERTZ
FLÜSSIGES MECHANISCHES TIPPEN
Flache mechanische Switches sorgen für ein neuartiges Tippgefühl.
Ultrapräzise und stabile Switches bieten einen großen und angenehm vertrauten Tastenhub bei flachem Formfaktor. Ihre Finger gleiten mühelos über die matte Oberfläche der Tasten – und zweifarbige Tastenkappen machen einfach, Ihre Finger zu positionieren und unterbrechungsfrei zu arbeiten.
IHR SETUP. IHRE WAHL.
Sie haben die Wahl zwischen der MX Mechanical in Standardgröße mit integriertem Ziffernblock oder der platzsparenden, minimalistischen MX Mechanical Mini. Beide Tastaturen sind mit einer Oberschale aus Aluminium ausgestattet, die ultimative Stabilität und Stil bietet.
INTELLIGENTE BELEUCHTUNG. LEISTUNG OHNE UNTERBRECHUNG
Die Hintergrundbeleuchtung wird wie durch Zauberhand eingeschaltet, sobald Ihre Hände sich nähern, und passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an – dadurch wird die Akkuladung optimal genutzt.
Beide Tastaturen bieten auch eine Vielzahl immersiver Effekte für die Hintergrundbeleuchtung, sodass Sie sich voll in Ihren Workflow vertiefen können. Sie können zwischen den Effekten in Logi Options+ umschalten oder dazu einfach die Fn-Taste und die Bulb-Taste gleichzeitig drücken.
MEHRERE GERÄTE. BETRIEBSSYSTEMÜBERGREIFEND.
Stellen Sie mühelos über Bluetooth® Low Energy oder den mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger Verbindungen zu bis zu drei Geräten her und schalten Sie durch einfachen Tastendruck zwischen diesen um.
Beide mechanischen Tastatur weisen zweifaches Tastenlayout auf, das sowohl für Mac- als uach für Windows-Benutzer optimiert ist, und sind mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel komplizierte Einrichtung und Anpassung sind überflüssig.
OPTIONEN SIND EIN GROSSES PLUS
Passen Sie in unserem verbesserten und noch benutzerfreundlicheren Logi Options+ Ihre Tastatur an, überprüfen Sie den Akkustand, wählen Sie Hintergrundbeleuchtungseffekte, ändern Sie die Funktionen der Fn-Tasten und weisen Sie App-spezifische Profile zu.
UNZÄHLIGE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
Logi Options+ ermöglicht es Ihnen, die gesamte F-Reihe für jede gewünschte Funktion anzupassen.
Dabei lässt sich die Priorität der F-Tasten-Reihe ganz einfach zwischen den normalen Funktionen der F-Tasten, speziellen Funktionen oder persönlichen App-spezifischen Anpassungen umschalten.
NAHTLOS ARBEITEN
Durch die Installation der Logi Options+ Software wird Logitech Flow aktiviert, sofern mit einer MX Maus gepairt. Ihre MX Tastatur folgt geräteübergreifend Ihrer Maus, sodass Sie mehrere Computer mit mehreren Betriebssystemen in ein und demselben flüssigen Arbeitsablauf steuern können.
SCHNELL AUFLADEN, SOFORT VERBINDEN.
Die MX Mechanical Tastaturen haben bei voller Ladung bis zu 15 Tage lang Energie – oder bis zu 10 Monate bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung. Eine 15-minütige Schnellladung mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel reicht für einen ganzen Tag bei ununterbrochener Nutzung.
Beide mechanische Tastaturen sind direkt ab Werk mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel. Stellen Sie mühelos über Bluetooth Low Energy oder den mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger Verbindungen zu bis zu drei Geräten her und schalten Sie durch einfachen Tastendruck zwischen diesen um.
EINE WAHL, MIT DER SIE ZUFRIEDEN SEIN WERDEN
Unser Ziel? Nachhaltiges Design. Das bedeutet: Bei der Innovation für unsere neue Produktgeneration senken wir deren CO2-Bilanz auf jede uns mögliche Weise, von der Gesamtkonstruktion bis hin zu den kleinsten Komponenten. Und das alles ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung.
AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF
Die Kunststoffteile in MX Mechanical enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – 45 % for MX Mechanical und 47 % for MX Mechanical Mini – um Kunststoff aus alter Verbraucherelektronik einer erneuten Verwendung zuzuführen. Dies trägt auch zur Senkung unserer CO2-Bilanz bei.
ALUMINIUM MIT NIEDRIGEM KOHLENSTOFFGEHALT
Wussten Sie, dass die Herstellung von Aluminium energieintensiv ist? Deshalb wird das Aluminium der Oberschale von MX Mechanical mit erneuerbaren Energien und nicht mit fossilen Brennstoffen hergestellt. Elegant und mit geringerer CO2-Bilanz.
INTELLIGENTE, EFFIZIENTE AKKUNUTZUNG
Die beleuchteten Tasten passen sich automatisch an die Umgebung an und schalten sich aus, wenn sie nicht benötigt werden – für einen optimalen Akkuverbrauch. Im Energiesparmodus wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, wenn der Akkustand unter 10 % liegt, um die Akkulaufzeit weiter zu verlängern.
ZERTIFIZIERT CARBON NEUTRAL
Seien Sie beruhigt in dem Wissen, dass die CO2-Bilanz von MX Mechanical auf Null reduziert wurde. Das liegt daran, dass wir unsere Entwicklung nicht nur auf Nachhaltigkeit ausrichten, sondern auch unsere verbleibenden CO2-Auswirkungen kompensieren, indem wir die Forstwirtschaft, erneuerbare Energien und vom Klimawandel betroffene Gemeinden unterstützen.
Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Abnehmbares Kabel,Beleuchtet,Wiederaufladbar · Gewicht: 828 g · Herstellerfarbe: Graphit · Ladeleistung (max): 5 W · Ladeleistung (min): 2.5 W · Ladetechnologie (Power Delivery): ohne USB Power Delivery · Produktabmessung, Breite: 433.85 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 131.55 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB-C® · Strom-Versorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Windows,Linux,iOS,iPadOS,Android,Chrome OS,macOS · Weitere technische Daten:
Easy-Switch:
Verbindung von bis zu 3 Geräten gleichzeitig und Umschalten zwischen den Geräten
Beleuchtung:
Bei Annäherung der Hand aktivierte Hintergrundbeleuchtung; Automatische Anpassung von Umgebungslichtsensor
Reichweite:
10 Meter kabellose Reichweite
Wiederaufladbar über USB-C:
bis zu 15 Tage – oder bis zu 10 Monate ohne Hintergrundbeleuchtung.
Weitere Features:
Ein-/Ausschalter; Anzeige für Feststelltaste und Akku; Kompatibel mit Logitech Flow-fähigen Mäusen; MX Mechanical ist kompatibel mit MX Palm Rest
Batterie:
Lithium-Polymer-Akku (1500 mAh)
Optionale Software:
Logi Options+ und Logitech Flow · Übertragungsart (Details): Bluetooth®,Funk
Lieferumfang:
Tastatur,Logi Bolt Empfänger,USB-C-Ladekabel (USB-A-zu-USB-C),Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen:
Internetverbindung zum Herunterladen der Software; Logi Options+ Software für macOS und Windows; Bluetooth Low Energy-fähiges Gerät mit Tastatur-Unterstützung,Bluetooth: Erforderlich: Bluetooth Low Energy; Windows 10, 11 oder höher, macOS 10.15 oder höher, iOS 14 oder höher, iPadOS 14 oder höher, Linux, Chrome OS™, Android™,Kompatibilität: Logi Bolt USB-Empfänger; Erfordert einen USB-A-Anschluss; Windows 10, 11 oder höher; macOS 10.15 oder höher; Linux; Chrome OS™
Hinweis:
AUFMERKSAMKEIT: Auf Ihrem macOS-Computer könnte FileVault aktiviert sein. Dies könnte Sie daran hindern, beim Start oder Neustart Ihr Kennwort einzugeben, wenn Sie mit Bluetooth verbunden sind. Verwenden Sie in diesem Fall den Logi Bolt USB-Empfänger
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Graphit
Produktabmessung, Tiefe:
131.55 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.10 mm
Produktabmessung, Breite:
433.85 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows | Linux | iOS | iPadOS | Android | Chrome OS | macOS
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Abnehmbares Kabel | Beleuchtet | Wiederaufladbar
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | USB-C®
Ladetechnologie (Power Delivery):
ohne USB Power Delivery
Strom-Versorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut)
Ladeleistung (max):
5 W
Ladeleistung (min):
2.5 W
Übertragungsart (Details):
Bluetooth® | Funk
Gewicht:
828 g
Produkt-Art:
Tastatur
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Gaming Keyboard
,
Gaming Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Geräuschlose Tastatur
,
Lautlose Tastatur
,
Leise Tastatur
,
Silent Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
mechanische Tastatur
,
logitech gaming tastatur kabellos
,
mechanische tastatur
,
logitech gaming keyboard
,
Logitech
,
920-010748
,
MX Mechanical (Tacticle Quiet)
,
Computer Tastatur
,
PC-Tastatur
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 99,69*
€ 122,99*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 101,71*
€ 124,53*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 101,66*
€ 125,18*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 100,05*
€ 126,26*
Lager 102
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 135,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,47*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 95,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.