Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely V-CHARGE ECO LiPo 1000 Modellbau-Ladegerät 230 V 1 A LiPo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588275-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7764825
EAN/GTIN:
     4064161221106
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Reely V-CHARGE ECO LiPo 1000 Modellbau-Ladegerät 230 V 1 A LiPo

REELY V-CHARGE ECO LIPO 1000 Ladegerät

Ladestrom 1 A
Für bis zu 3 LiPo-Zellen

Schnelles effizientes Ladegerät für LiPo-Akkus.

Ausstattung:
Kurzschlußsicher · Integrierter Balancer · LED-Ladezustands-Anzeige.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 3 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 2 · Gewicht: 100 g · Ladeleistung max.: 10 W · Ladestrom (max.): 1 A · Passender Akku: LiPo · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.8 mm · Produktabmessung, Länge: 97.6 mm · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
Ladegerät · Stromkabel · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97.6 x 56 x 28.8 mm
Ladeleistung max.:
10 W
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
28.8 mm
Produktabmessung, Länge:
97.6 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Passender Akku:
LiPo
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
3
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
2
Herst.-Teilenr.:
RE-7764825
Ladestrom (max.):
1 A
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
100 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 21,00*
Lager 102
703
1
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 21,01*
3
€ 6,95*
ab € 15,93*
€ 22,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.