Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Zweiräder / Quads
>
E-Fahrzeuge
>
Elektroroller
>
E-Scooter Ladegerät
>
Artikel
Akyga AK-EV-12 Ladegerät Passend für (E-Fahrzeuge): E-Roller Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2588260-BP
Hersteller:
akyga
Herst.-Nr.:
AK-EV-12
EAN/GTIN:
5901720136923
Suchbegriffe:
E-Scooter Ladegerät
Elektro-Roller Ladegerät
Elektro-Scooter Ladegerät
Elektroroller Ladegerät
Akyga AK-EV-12 Ladegerät Passend für (E-Fahrzeuge): E-Roller Schwarz
Netzteil AK-EV-12 42V / 2A 84W 5.5 x 2.1 mm
Das Akyga® AK-EV-12-Netzteil dient zum Laden von 36-V-Batterien mit Lithium-Ionen-Zellen. Es hat einen hochwertigen
5,5x2,1 mm Stecker, der zu vielen Modellen von kleinen Elektrofahrzeugen passt. Damit können Sie unter anderem
Fahrräder, Roller und Skateboards von Marken wie Ecobike, Skymaster oder Batavus aufladen. Ein unbestreitbarer
Vorteil des Ladegeräts ist, dass es kein fest angeschlossenes Stromkabel hat. So können Sie das Ladegerät an Ihre eigenen
Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie ins Ausland reisen, müssen Sie also kein weiteres Netzteil kaufen, sondern nur das richtige
Kabel für die Steckdose in Ihrem Land mitnehmen. Darüber hinaus zeichnet sich das Ladegerät durch hohe Effizienz und
Zuverlässigkeit aus. Die eingebaute LED-Leuchte zeigt an, wenn der Ladevorgang läuft oder beendet ist. Und das
meterlange Kabel sorgt für Freiheit beim Laden von E-Fahrzeugen. Außerdem liefert das Netzteil 42 V / 2 A und damit
eine maximale Ladeleistung von 84 W.
Technische Daten:
Gewicht: 322 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (E-Fahrzeuge): E-Roller · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240 V
Stromannahme: kleiner 2.5 A
Leistungsfähigkeit: größer 80 %
Stromausgang: 42.0 V
Ausgangsstromstärke: 2 A
Ausgangsleitung: 5.5 x 2.1 mm
Maximale Kraft: 84 W
Mechanischer Ausschalter: Nein
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung: Ja
OCP-Sicherung: Ja
OPP-Sicherung: Ja
SCP-Sicherung: Ja
Herstellungsmaterial: ABS
Display: Nein
MTBF: 10000 h
Produktabmessungen (L x B x H): 140 x 59 x 33 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 190 x 92 x 38 mm
Nettogewicht: 322 g
Bruttogewicht: 371 g
IP-Bewertung: IP20
Länge des Ausgangskabels: 1 m
Bolzen einer Steckdose: IEC C8
Soft Start: Ja
Versorgungskabel im Set: Nein
Beleuchtungsfarbe: Zweifarbige Diode
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Passend für (E-Fahrzeuge):
E-Roller
Gewicht:
322 g
Produkt-Art:
Ladegerät
... >
21 - Alternative Energien
>
e-mobility
>
e-mobility Fahrzeuge, Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Elektroscooter Ladegerät
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
ladegerät li-ion
,
Akyga
,
AK-EV-12
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 39,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,75*
€ 39,33*
Lager 102
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 39,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akyga AK-EV-01 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
akyga
AK-EV-01
ab € 22,34*
Zubehör
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
akyga
AK-EV-02
ab € 18,79*
Zubehör
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
akyga
AK-EV-03
ab € 29,33*
Zubehör
Akyga AK-EV-05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
akyga
AK-EV-05
ab € 38,67*
Zubehör
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
akyga
AK-EV-06
ab € 42,15*
Zubehör
Akyga AK-EV-07 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
akyga
AK-EV-07
ab € 28,78*
Zubehör
Akyga AK-EV-08 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
akyga
AK-EV-08
ab € 18,35*
Zubehör
Akyga AK-EV-09 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
akyga
AK-EV-09
ab € 38,94*
Zubehör
Akyga AK-EV-10 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
akyga
AK-EV-10
ab € 29,37*
Zubehör
Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz
akyga
AK-EV-13
ab € 84,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.