Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
Akyga AK-CH-15 Handy Ladegerät USB-C®, USB-A Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2588257-BP
Hersteller:
akyga
Herst.-Nr.:
AK-CH-15
EAN/GTIN:
5901720137142
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Akyga AK-CH-15 Handy Ladegerät USB-C®,USB-A Weiß
USB-Ladegerät AK-CH-15 USB-A + USB-C PD 5-20V / max. 3.25A 65W Quick Charge 3.0
Akyga® AK-CH-15 ist ein 65-W-USB-Ladegerät. Es eignet sich sowohl für kleine tragbare Geräte als auch für solche, die
viel mehr Leistung benötigen. Arbeiten Sie oft in einem Kaffeehaus, während einer Zugfahrt oder in der Universität? Oder
möchten Sie einfach nur Ihren Schreibtisch aufgeräumt halten? Dies ist der perfekte Stromadapter für alle, die eine
universelle Lösung suchen, mit der nicht nur Telefon oder Tablet, sondern auch ein Laptop aufgeladen werden kann.
Außerdem verfügt das Ladegerät über zwei USB-Anschlüsse. Einen USB-C-PD-Anschluss und einen zweiten USB-AAnschluss
mit QC 3.0-Funktion. Der im USB-C-Anschluss verwendete Power-Delivery-Standard ermöglicht nicht nur
schnelles Laden, sondern auch die Anpassung der Leistungsparameter an das aktuell angeschlossene Gerät. Auf diese
Weise können Sie jedes beliebige Gerät über eine einzige Steckdose mit Strom versorgen, ohne sich Sorgen machen zu
müssen, es zu beschädigen. Ein weiterer unbestrittener Vorteil des Ladegeräts ist das Fehlen von fest angeschlossenen
Kabeln. So können Sie selbst entscheiden, ob Sie ein oder zwei Geräte daran anschließen möchten. So sind wir nicht
gezwungen, den Adapter zu ersetzen, wenn die Kabel beschädigt sind. Tauschen Sie einfach die Kabel gegen neue aus.
Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C®,USB-A · Betriebsspannung (Details): USB C - 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 2.25A, USB A - 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Marke (Handy): Universal · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 110-240 V / 50/60 Hz
Stromannahme: kleiner 1.6 A
Leistungsfähigkeit: größer 80 %
Stromausgang: 5 - 20 V
Ausgangsstromstärke: 1.5 - 3 A
Ladetechnik: Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, Apple 2.4A, PPS
Maximale Kraft: 45 W + 18 W
Herstellungsmaterial: ABS
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C
Produktabmessungen (L x B x H): 28 x 60 x 97 mm
Bruttogewicht: 359 g
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C® | USB-A
Passend für Marke (Handy):
Universal
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Betriebsspannung (Details):
USB C - 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 2.25A, USB A - 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Geräte-Akkus & Lader
>
Mobiltelefon Ladetechnik
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
universalladegerät
,
Akyga
,
AK-CH-15
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8246
1
€ 6,90*
ab € 30,17*
€ 41,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,40*
€ 41,58*
Lager 102
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 62,05*
Lager 1039
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 64,18*
€ 83,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akyga AK-CH-14 Ladegerät für Mobilgeräte E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
akyga
AK-CH-14
ab € 30,74*
Zubehör
Akyga AK-CH-16 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablette, Telefon, Universal Weiß Zigarettenanzünder Schnel...
akyga
AK-CH-16
ab € 9,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.