Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2588088-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340414-001-S
EAN/GTIN:
     4016032468783
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI

Konvertiert DisplayPort- in DVI-Signale

Produktvorteile:

  • DisplayPort Stecker auf DVI-Buchse
  • Full HD Auflösung, 1080p / 60 Hz
  • Eingebauter Vorverstärker
  • Unterstützt Datenraten bis zu 2,25 Gbps
  • HDCP 1.3 kompatibel
  • Deep Color 24bit
  • DVI 1.0 kompatibel

Der aktive DisplayPort-Adapter von DIGITUS® konvertiert DisplayPort-Signale in DVI-Signale. Es werden Auflösungen in Full HD (1080p) unterstützt mit Frequenzen von bis zu 60 Hz. Unterstützt werden zudem HDCP 1.3 und 24Bit DeepColor, sowie DVI 1.0. Der eingebaute Vorverstärker und die doppelte Schirmung sorgen für erstklassige Übertragungsqualität auf HD-Displays aller Art. Der DVI-Stecker ist voll belegt (24+5).

Technische Daten:

  • Max. unterstützte Video Auflösung: 1920 x 1080 p mit 60 Hz
  • Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
  • Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • AWG: 32
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: Plastik
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 0.15 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
Arretierung:
Schnappbefestigung
AWG:
32
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
Plastik
HDTV Standard:
Full HD
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,36*
€ 7,28*
1
€ 4,50*
ab € 5,37*
€ 7,30*
1
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,45*
1
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,47*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.