Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OBOC5000-24VDC Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB OBOC5000-24VDC Leistungsrelais Grau
ABB OBOC5000-24VDC Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     102-2588067-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645024R2100
EAN/GTIN:
     4013614507915
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 60947-5-1 UL 508
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 70 x 67.5 mm
Gewicht
20 g
Energie
DC Spannungsrange
24 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 37,82*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 37,37*
€ 40,89*
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 37,97*
€ 41,24*
10
Frei Haus
ab € 39,134*
€ 42,594*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR406580R0000 RB-JB20
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.