Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-10352148 HDMI / VGA Adapter [1x HDMI® - 1x VGA] Schwarz 0.15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588037-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10352148
EAN/GTIN:
     4064161219929
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
SpeaKa Professional SP-10352148 HDMI / VGA Adapter [1x HDMI® - 1x VGA] Schwarz 0.15 m

SPEAKA PROFESSIONAL HDMI/VGA-Adapter

Ermöglicht den Anschluss von Monitor, TV oder Beamer mit VGA-Anschluss an eine HDMI-Quelle
Ermöglicht zusätzlich die Audio-Wiedergabe der HDMI-Quelle über Anschluss von Lautsprechern oder Verstärkern an den 3,5 mm Audo-Ausgang

Wandelt digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale um

Ausstattung:
Weder Software noch Treiber erforderlich
Kein Netzteil enthalten - Stromversorgung benötigt über USB: Mit beiliegendem USB-Kabel kann der Adapter einfach an jedem meist schon vorhandenen USB-A-Geräteanschluss betrieben werden

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter,Schulbeamer · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 0.15 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
HDMI/VGA-Adapter
Audiokabel mit 3,5 mm Klinkensteckern
USB-Kabel (USB-A auf USB Micro-B)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | VGA
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter vga, SpeaKa Professional, SP-10352148, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1683
1
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 11,97*
1
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 12,45*
5
€ 6,95*
ab € 10,06*
€ 13,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.