Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle CR 2016 3 V 12 St. 90 mAh Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587996-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303692900
EAN/GTIN:
     7638900441888
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Knopfzelle CR 2016 3 V 12 St. 90 mAh Lithium

Energizer Knopfzelle Lithium CR 2016

Kapazität 90 mAh
Temperaturbereich -30 bis +60 °C

Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Datenbanken, Fernbedienungen, div. Taschenlampen, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw. 10 Jahre lagerfähig.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2016,DL2016,ECR2016,KCR2016,KL2016,KECR2016,LM2016,5000LC,FA,SB-T11,208-202,280-204,280-206,L10,L-F1/4V,EA-50CF/3D · Batterie-, Akku-Größe: CR 2016 · Kapazität (mAh, Ah): 90 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2016
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2016 | DL2016 | ECR2016 | KCR2016 | KL2016 | KECR2016 | LM2016 | 5000LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 1.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
90 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Energizer, E303692900, Lithium Knopfzelle, Uhrenknopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 9,13*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,73*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 22,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.