Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Knopfzelle CR 2477 3 V 1 St. Lithium GPCR2477STD270C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587877-BP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPCR2477STD270C1
EAN/GTIN:
     4891199211270
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP Batteries GPCR2477STD270C1 Knopfzelle CR 2477 Lithium 3 V 1 St.

GP Lithium Knopfzelle CR2477, 3V, 1 Stück

Langandauernde Energie
Bs zu 10 Jahre Haltbarkeit

Die Lithium-Knopfzelle CR2477 wurde speziell entwickelt, um High-Tech-Geräte wie Smart-Home-Geräte, Bewegungssensoren, intelligente Fernbedienungen, Smartwatches, Autoschlüssel und Garagentoröffner langfristig mit überlegener Energie zu versorgen. Sie sind bis zu 10 Jahre haltbar und wurden so konzipiert, dass sie auch unter extremen Temperaturen funktionieren. Sicherheit wird durch die auslaufsichere Konstruktion und kindersichere Verpackung garantiert.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2477,DL2477,ECR2477,KCR2477,KL2477,KECR2477,LM2477 · Batterie-, Akku-Größe: CR 2477 · Produktabmessung, Höhe: 7.7 mm · Produktabmessung, Ø: 24.5 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2477
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2477 | DL2477 | ECR2477 | KCR2477 | KL2477 | KECR2477 | LM2477
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24.5 mm x 7.7 mm
Produktabmessung, Ø:
24.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.7 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, GP, GPCR2477STD270C1, Lithium Knopfzelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,28*
6 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,29*
7 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,65*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,47*
10
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.