Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2586506-BP Herst.-Nr.: 00200100 EAN/GTIN: 4047443470966 |
| |
|
|  |  |
 | Hama USB-C® Dockingstation Connect2Office Pro Passend für Marke: Universal USB-C® Power Delivery
Hama 00200100 Connect2Office Pro USB-C® Dockingstation
Anschluss A (bzw. Eingänge): USB-C® Anschluss B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse,HDMI-Buchse,HDMI-Buchse,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),RJ45-Buchse,USB 2.0 Buchse A,USB 2.0 Buchse A,USB 2.0 Buchse A,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0),USB-C® Buchse (Power Delivery) Anzahl unterstützte Monitore: 3 Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel Besonderheiten: USB-C® Power Delivery
Ausstattung: USB-C™-Hub mit 10 Anschlüssen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplätze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder über einen Stecker mehrere Geräte zentral verbunden/getrennt werden sollen · Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s · USB-C™-Buchse unterstützt Datenübertragung und Ladefunktion (USB PD) · Für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte · Mit MST (Multi-Stream-Transport) können Sie z. B. ans Notebook drei zusätzliche Monitore anschließen und alle vier Bildschirme gleichzeitig mit unterschiedlichen Inhalten nutzen · Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s · Hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edler Optik · Großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern · Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch · Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität · Schrägstellung ermöglicht eine bequeme Position und komfortables Arbeiten am Schreibtisch oder unterwegs · Gummierte Standfüße für einen sicheren Stand ohne Rutschen · Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich · Kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) · Stromversorgung erfolgt über USB · 4 x USB-A: für z. B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker · 1 x USB-C™ Daten: für z. B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker · 1 x USB-C™ Power: für z. B. PD-Ladegerät, PD-Netzteil, PD-Power-Pack · 2 x HDMI™: zum Verbinden mit z. B. Monitor, TV, Beamer · 1 x DisplayPort: zum Verbinden mit z. B. Monitor, TV, Beamer · 1 x LAN/Ethernet: für z. B. kabelgebundene Internet-Netzwerkverbindungen
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse,HDMI-Buchse,HDMI-Buchse,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),RJ45-Buchse,USB 2.0 Buchse A,USB 2.0 Buchse A,USB 2.0 Buchse A,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0),USB-C® Buchse (Power Delivery) · Anzahl unterstützter Monitore: 3 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 0.25 m · Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: USB-C® Power Delivery · Passend für (Geräte): Notebook · Passend für Marke: Universal · Produktabmessung, Breite: 26.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9 cm
Lieferumfang: USB-C™-Docking-Station,Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Windows 11/10/8/7,Mac OS ab 10.8
Hinweis: Für die Verwendung der Ladefunktion über USB-C™ muss das Gerät USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstützen. Zur Nutzung der Monitorfunktion über HDMI™ oder DisplayPort muss das Gerät DisplayPort-Alternate-Mode oder Thunderbolt-3/4 unterstützen. Die MST-Funktion über HDMI™ oder DisplayPort funktioniert ausschließlich in Verbindung mit aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen. Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.25 m | Abmessungen: | (B x H x T) 26.1 x 2.3 x 9 cm | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | DisplayPort Buchse | HDMI-Buchse | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | RJ45-Buchse | USB 2.0 Buchse A | Produktabmessung, Tiefe: | 9 cm | Produktabmessung, Höhe: | 2.3 cm | Produktabmessung, Breite: | 26.1 cm | Auflösung (max.): | 3840 x 2160 Pixel | Passend für Marke Dockingstations: | Universal | Passend für (Geräte): | Notebook | Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: | USB-C® Power Delivery | Anzahl unterstützter Monitore: | 3 | Produkt-Art: | USB-C® Dockingstation |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, dockingstation für tablet, 04047443470966, Hama, 00200100, Connect2Office Pro, Multiport |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 54,97* | € 83,87* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 67,37* | € 83,88* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,35* | € 85,59* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 70,99* | € 88,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 73,91* | € 91,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|