Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDS-200 3 Port HDMI-Switch mit Fernbedienung UHD 8K @ 60 Hz, UHD 4K @ 120 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586294-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10345176
EAN/GTIN:
     4064161215938
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-HDS-200 3 Port HDMI-Switch mit Fernbedienung UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz

Speaka Professional SP-HDS-200 3x1 8K HDMI Switch

8K Ultra HD-Auflösung
Unterstützt folgende Auflösungen: 8K@60 Hz, 4K@120 Hz und 1080P@240 Hz bei einer Übertragungsgeschwindigkeit bis 48 Gbps, abwärtskompatibel zu allen HDMI-Vorgängerstandards.
HDMI Switch unterstützt die meisten Geräte mit HDMI-Standardschnittstellen.

Unterstützt Auflösungen von 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1080P@240Hz, bietet Ihnen eine Übertragungsrate von bis zu 48Gbps und ist abwärtskompatibel mit allen früheren HDMI-Standards.

Erstklassige Qualität und breite Kompatibilität
8K@60Hz HDMI 2.1 Switch verwendet die neuesten Chips, Anti-Korrosions-Konstruktion kann auch widerstehen Überhitzung oder brechen, mehr langlebig und nützlich.
HDMI Switch unterstützt die meisten Geräte mit einer Standard-HDMI-Schnittstelle.
Kann mit Computer, Macbook, Xbox 360, Xbox One, PS5/4, Blu-Ray DVD, Nintendo Switch, etc. kompatibel sein.
Kompatible Geräte ausgeben: HD-Ready oder Full HD TVs, Apple TV, Blu-ray DVD, Projektoren, Monitore etc.

Einstecken und loslegen
Drücken Sie einfach die Taste, um das Signal zwischen drei HDMI-Quellen umzuschalten. LED-Anzeigen zeigen Ihnen an, welcher Anschluss aktiv ist.
Beim Anschluss an die Quelle oder das Display wird dringend empfohlen, eine Stromversorgung mit einem Micro-USB-Kabel von einem 5V-USB-Netzadapter zu verwenden, um die beste Leistung zu erzielen.
Bei 8K-Auflösung sollte die Länge der HDMI-Kabel, die an beiden Enden des Switches angeschlossen sind, jeweils 3 Meter nicht überschreiten. Sie können die Eingangsquelle auch aus der Ferne umschalten.

HDMI 2.1 Umschalter 3 Eingänge 1 Ausgang
Der HDMI-Switch 3x1 überträgt Video- und Audiosignale von 3 verschiedenen HDMI-Quellen auf ein HDMI-Display, ohne Verzögerung oder Einbußen bei der Auflösung. Ersparen Sie sich das lästige Ein- und Ausstecken von HDMI-Kabeln und genießen Sie die Zeit zwischen Arbeit und Spiel, indem Sie mit einer Taste zwischen 3 Geräten umschalten.

Ausstattung:
Kompatible Ausgabegeräte: HD-ready oder Full HD TV-Geräte, Apple TV, Blu-ray DVD, Projektoren, Monitore etc.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 3 Port · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
HDMI Switch,Netzkabel,Fernbedienung,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows® 10 / 8 / 7 / XP / Vista,MacOS

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Fernbedienung
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Stromversorgung (LOV):
über USB
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
70 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: 04064161215938, SpeaKa Professional, SP-10345176, SP-HDS-200, Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,11*
€ 27,60*
Lager 102
419
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 30,20*
€ 6,95*
ab € 31,59*
€ 33,35*
8 Tage
419
€ 6,99*
ab € 35,34*
€ 37,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.