Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10344020 S2PRSU-P3R Drucktaster quadratisch Rot (transparent) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586005-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10344020
EAN/GTIN:
     4064161219493
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
TRU COMPONENTS TC-10344020 S2PRSU-P3R Drucktaster quadratisch Rot (transparent) 1 St.

TRU COMPONENTS Drucktaster S2PRSU-P3R

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Ausschnitt (Details): 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewicht: 15.5 g · Herstellerfarbe: Rot (transparent) · Produktabmessung, Breite: 30.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.8 mm · Produktabmessung, Länge: 48.1 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: quadratisch · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 48.1 x 30.4 x 35.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot (transparent)
Produktabmessung, Höhe:
35.8 mm
Produktabmessung, Länge:
48.1 mm
Produktabmessung, Breite:
30.4 mm
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Schalter/Taster-Besonderheiten:
quadratisch
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
S2PRSU-P3R
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplatten-Ausschnitt (Details):
22.5 mm
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Gewicht:
15.5 g
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04064161219493, TRU COMPONENTS, TC-10344020, S2PRSU-P3R, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,03*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,34*
8 Tage
96
10
€ 6,99*
ab € 2,53*
€ 3,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9860216
€ 4,78*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860212
€ 5,35*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860220
€ 4,49*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860224
€ 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.