Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10344000 S2TR-P1W Doppeldrucktaster Grün, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586000-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10344000
EAN/GTIN:
     4064161219448
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
TRU COMPONENTS TC-10344000 S2TR-P1W Doppeldrucktaster Grün,Rot 1 St.

TRU COMPONENTS Doppeldrucktaster S2TR-P1W

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Ausschnitt (Details): 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün,Rot · Produktabmessung, Breite: 30.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.5 mm · Produktabmessung, Länge: 55.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55.1 x 30.4 x 33.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Rot
Produktabmessung, Höhe:
33.5 mm
Produktabmessung, Länge:
55.1 mm
Produktabmessung, Breite:
30.4 mm
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
S2TR-P1W
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplatten-Ausschnitt (Details):
22.5 mm
Produkt-Art:
Doppeldrucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04064161219448, TRU COMPONENTS, TC-10344000, S2TR-P1W, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 10,58*
Lager 102
292
1
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,44*
9 Tage
292
2
€ 6,99*
ab € 14,03*
€ 20,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9860216
€ 4,77*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860212
€ 5,31*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860220
€ 4,36*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860224
€ 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.