Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10343988 S3PR-P1G Drucktaster Knopf Standard-Grün (seidenmatt) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585997-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10343988
EAN/GTIN:
     4064161219417
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
TRU COMPONENTS TC-10343988 S3PR-P1G Drucktaster Knopf Standard-Grün (seidenmatt) 1 St.

TRU COMPONENTS Drucktaster S3PR-P1G

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Betätigungsart: Knopf · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Frontplatten-Ausschnitt (Details): 30.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewicht: 21.5 g · Herstellerfarbe: Standard-Grün (seidenmatt) · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 48.1 mm · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 48.1 x 40 x 34 mm
Herstellerfarbe:
Standard-Grün (seidenmatt)
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
48.1 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Betätigungsart:
Knopf
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
S3PR-P1G
Einbau-Durchmesser:
30 mm
Frontplatten-Ausschnitt (Details):
30.5 mm
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Gewicht:
21.5 g
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04064161219417, TRU COMPONENTS, TC-10343988, S3PR-P1G, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 7,54*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,09*
8 Tage
67
3
€ 6,99*
ab € 9,80*
€ 14,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9860216
€ 4,78*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860212
€ 5,35*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860220
€ 4,49*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860224
€ 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.