Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10343976 S3PFU-P3G Drucktaster Knopf Grün (transparent) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585994-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10343976
EAN/GTIN:
     4064161219387
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
TRU COMPONENTS TC-10343976 S3PFU-P3G Drucktaster Knopf Grün (transparent) 1 St.

TRU COMPONENTS Drucktaster S3PFU-P3G

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Betätigungsart: Knopf · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Frontplatten-Ausschnitt (Details): 30.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewicht: 21.5 g · Herstellerfarbe: Grün (transparent) · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 48.1 mm · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 48.1 x 36 x 34 mm
Herstellerfarbe:
Grün (transparent)
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
48.1 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Betätigungsart:
Knopf
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
S3PFU-P3G
Einbau-Durchmesser:
30 mm
Frontplatten-Ausschnitt (Details):
30.5 mm
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Gewicht:
21.5 g
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04064161219387, TRU COMPONENTS, TC-10343976, S3PFU-P3G, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,30*
7 Tage
64
9
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,34*
Lager 102
64
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9860216
€ 4,76*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860212
€ 5,31*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860220
€ 4,46*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860224
€ 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.