Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1
OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1
OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1
OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1
OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1
OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1
OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1
OEHLBACH D1C19358 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1
Artikel-Nr.:
     102-2585589-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C19358
EAN/GTIN:
     4003635193587
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Performance-Netzwerkkabel für Ethernetverbindungen mit bis zu 40 GBit/s. Gehen Sie mit diesem Cat-8.1-Netzwerkkabel beim Gaming und anderen Netzwerkverbindungen auf die Überholspur. Es bietet mehr als die doppelte Bandbreite früherer Kabel-Generationen. Einfach einstecken und den Daten-Turbo genießen: Das Oehlbach Giga Stream Netzwerkkabel ist 100% abwärtskompatibel zu Ihren weiteren Entertainment- und Netzwerkkomponenten mit RJ-45-Steckverbindung und den Kategorien Cat 6, 6A oder 5. Der 3-fach abgeschirmte Screened Shielded Twisted Pair Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sorgt im Giga Stream Kabel immer für hervorragende Performance. Mit 24 Karat vergoldeten Anschlusssteckern zeigt das Giga Stream außerdem ein vollendetes Finish und 100% Kontaktsicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat8.1
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,66*
€ 103,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 103,06*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,29*
€ 146,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.