Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach D1C19358 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 15.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585589-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C19358
EAN/GTIN:
     4003635193587
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Oehlbach D1C19358 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 15.00 m Schwarz 1 St.

Giga Stream Cat 8.1 RJ45 Netzwerkkabel 15M

Hochwertiges Twisted Pair CAT 8.1 Netzwerkkabel
Ideal als Streaming-Kabel für Audio-/Data-/Videoübertragung mit bis zu 40 GBit/s
Hochwertiges, sauerstofffreies Kupfer
3fach-Abschirmung

Das Performance-Netzwerkkabel für Ethernetverbindungen mit bis zu 40 GBit/s. Gehen Sie mit diesem Cat-8.1-Netzwerkkabel beim Gaming und anderen Netzwerkverbindungen auf die Überholspur. Es bietet mehr als die doppelte Bandbreite früherer Kabel-Generationen. Einfach einstecken und den Daten-Turbo genießen: Das Oehlbach Giga Stream Netzwerkkabel ist 100% abwärtskompatibel zu Ihren weiteren Entertainment- und Netzwerkkomponenten mit RJ-45-Steckverbindung und den Kategorien Cat 6, 6A oder 5. Der 3-fach abgeschirmte Screened Shielded Twisted Pair Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sorgt im Giga Stream Kabel immer für hervorragende Performance. Mit 24 Karat vergoldeten Anschlusssteckern zeigt das Giga Stream außerdem ein vollendetes Finish und 100% Kontaktsicherheit.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, 04003635193587, Oehlbach, D1C19358, Giga Stream Cat 8.1, ethernetkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 152,51*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 121,88*
€ 152,52*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,42*
€ 189,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.