Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2585583-MU Herst.-Nr.: D1C19352 EAN/GTIN: 4003635193525 |
| |
|
|  |  |
 | Das Performance-Netzwerkkabel für Ethernetverbindungen mit bis zu 40 GBit/s. Gehen Sie mit diesem Cat-8.1-Netzwerkkabel beim Gaming und anderen Netzwerkverbindungen auf die Überholspur. Es bietet mehr als die doppelte Bandbreite früherer Kabel-Generationen. Einfach einstecken und den Daten-Turbo genießen: Das Oehlbach Giga Stream Netzwerkkabel ist 100% abwärtskompatibel zu Ihren weiteren Entertainment- und Netzwerkkomponenten mit RJ-45-Steckverbindung und den Kategorien Cat 6, 6A oder 5. Der 3-fach abgeschirmte Screened Shielded Twisted Pair Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sorgt im Giga Stream Kabel immer für hervorragende Performance. Mit 24 Karat vergoldeten Anschlusssteckern zeigt das Giga Stream außerdem ein vollendetes Finish und 100% Kontaktsicherheit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 120 g | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat8.1 |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 40GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 40 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |