Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2585583-BP Herst.-Nr.: D1C19352 EAN/GTIN: 4003635193525 |
| |
|
|  |  |
 | Oehlbach D1C19352 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 1.00 m Schwarz 1 St.
Giga Stream Cat 8.1 RJ45 Netzwerkkabel 1m
Hochwertiges Twisted Pair CAT 8.1 Netzwerkkabel Ideal als Streaming-Kabel für Audio-/Data-/Videoübertragung mit bis zu 40 GBit/s Hochwertiges, sauerstofffreies Kupfer 3fach-Abschirmung
Das Performance-Netzwerkkabel für Ethernetverbindungen mit bis zu 40 GBit/s. Gehen Sie mit diesem Cat-8.1-Netzwerkkabel beim Gaming und anderen Netzwerkverbindungen auf die Überholspur. Es bietet mehr als die doppelte Bandbreite früherer Kabel-Generationen. Einfach einstecken und den Daten-Turbo genießen: Das Oehlbach Giga Stream Netzwerkkabel ist 100% abwärtskompatibel zu Ihren weiteren Entertainment- und Netzwerkkomponenten mit RJ-45-Steckverbindung und den Kategorien Cat 6, 6A oder 5. Der 3-fach abgeschirmte Screened Shielded Twisted Pair Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sorgt im Giga Stream Kabel immer für hervorragende Performance. Mit 24 Karat vergoldeten Anschlusssteckern zeigt das Giga Stream außerdem ein vollendetes Finish und 100% Kontaktsicherheit.
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 2000 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 8.1 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patchkabel, 04003635193525, Oehlbach, D1C19352, Giga Stream Cat 8.1, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 33,16* | € 50,46* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 37,37* | € 50,48* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 48,05* | € 63,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|