Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C13357 Netzwerkkabel Schwarz, Gold 10 m Cat8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C13357 Netzwerkkabel Schwarz, Gold 10 m Cat8.1
OEHLBACH D1C13357 Netzwerkkabel Schwarz, Gold 10 m Cat8.1
OEHLBACH D1C13357 Netzwerkkabel Schwarz, Gold 10 m Cat8.1
OEHLBACH D1C13357 Netzwerkkabel Schwarz, Gold 10 m Cat8.1
OEHLBACH D1C13357 Netzwerkkabel Schwarz, Gold 10 m Cat8.1
OEHLBACH D1C13357 Netzwerkkabel Schwarz, Gold 10 m Cat8.1
OEHLBACH D1C13357 Netzwerkkabel Schwarz, Gold 10 m Cat8.1
Artikel-Nr.:
     102-2585579-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C13357
EAN/GTIN:
     4003635133576
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das State of the Art Netzwerkkabel für höchste Ansprüche beim Gaming, Audio- oder Videostreaming, dem Anschluss von hochwertigen HiFi Netzwerkplayern, NAS-Systemen und vielem mehr. Umhüllt von einem herausragenden, flexiblen Gewebemantel zeigt dieses Oehlbach Cat-8.1-Netzwerkkabel seine Extraklasse. Die setzt sich im Inneren mit Leitern aus versilbertem sauerstofffreiem Kupfer (SPOFC) für audiophilen Genuss nahtlos fort. 3-fach abgeschirmt sind die Twisted-Pair-Leiter optimal vor Nebensignalen und Störungen geschützt. 24 Karat vergoldete Steckkontakte sorgen zusätzlich für 100% Kontaktsicherheit. Dieses Kabel ist bereit für 40-GBit-Ethernet und macht den Weg frei für höchste Ansprüche an Audio- und Video-Streaming sowie maximale Performance im Gamingbereich. RJ-45-Stecker sorgen zuletzt für volle Abwärtskompatibilität zu anderen Komponenten der Kategorien Cat 6, 6A und 5.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat8.1
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 87,12*
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 88,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.